Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N123G2-0300-0002-GF 1105 SANDVIK COROCUT Nutendrehplatten-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202422805_d50_0_0tl05_00.576983716.jpg
202425655_d50_0_0tl04_00.3739644209.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123G2-0300-0002-GF 1105
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123G2-0300-0002-GF1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N123G2-0300-0002-GF 1105
N123G2-0300-0002-GF 1105
N123G2-0300-0002-GF1105
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.17000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123G2-0300-0002-GF 1105 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 20.05 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size G2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 19.2 mm Sorte(Grade): 1105 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GF Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 245~75 m/min vc min: 165~75 m/min vc rec: 190~75 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 1105 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.17000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123G2-0300-0002-GF 1105
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
20.05 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size G2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
19.2 mm
Sorte Grad:
1105
Sorte(Grade):
1105
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GF
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
245~75 m/min
vc min:
165~75 m/min
vc rec:
190~75 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 23 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.