Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421526_d50_0_0tl02_04.308484407.jpg
202421526_d50_0_0tl02_04.308484407.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202425659_d50_0_0tl04_00.231754970.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123G1-0300-0003-CR 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123G1-0300-0003-CR2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N123G1-0300-0003-CR 2135
N123G1-0300-0003-CR2135
N123G1-0300-0003-CR 2135
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.3 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3 mm fnx max: 0.28000000000000003 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 0.14999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123G1-0300-0003-CR 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 19.75 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size G1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CR Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 150~180~35 m/min vc min: 100~22~80 m/min vc rec: 105~125~26 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Eckenradius, links(REL):
0.3 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3 mm
fnx max:
0.28000000000000003 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
0.14999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123G1-0300-0003-CR 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
19.75 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size G1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CR
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
150~180~35 m/min
vc min:
100~22~80 m/min
vc rec:
105~125~26 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.