Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N123E2-0200-0002-GF 1005 SANDVIK COROCUT Nutendrehplatten-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202422805_d50_0_0tl05_00.576983716.jpg
202425656_d50_0_0tl04_00.1901018363.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123E2-0200-0002-GF 1005
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123E2-0200-0002-GF1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N123E2-0200-0002-GF1005
520N123E2-0200-0002-GF 1005
N123E2-0200-0002-GF 1005
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.14000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 7.0000000000000007E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123E2-0200-0002-GF 1005 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 20.05 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size E2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 19.2 mm Sorte(Grade): 1005 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): GF Stechbreite, Nennmaß(CW): 2 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 80 m/min vc min: 80 m/min vc rec: 80 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Stechbreite Nennmaß C: 2 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 1005 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.14000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
7.0000000000000007E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123E2-0200-0002-GF 1005
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
20.05 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size E2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
19.2 mm
Sorte Grad:
1005
Sorte(Grade):
1005
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
GF
Stechbreite Nennmaß C:
2 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
80 m/min
vc min:
80 m/min
vc rec:
80 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 28 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.