Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum Axialeinstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202420956_d50_0_0tl02_05.947251467.jpg
202422001_d50_0_0tl02_04.714043428.jpg
202422015_d50_0_0tl05_00.83736378.jpg
202424598_d50_0_0tl04_00.4256644549.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-09FBR150-075-14R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-09FBR150-075-14R1025
EAN/GTIN:
     7323220325429
Suchbegriffe:
520MB-09FBR150-075-14R 1025
MB-09FBR150-075-14R 1025
MB-09FBR150-075-14R1025
CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroCut MB -size 09 Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 9 mm Axialschneidplattenunterstützung, Ausrichtung(AXGSUP): 2 Coating Process Type: PVD DCONMS: 9 mm Eckenradius, links(REL): 0.75 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.75 mm Funktionsbreite(WF): 7.5 mm Funktionslänge(LF): 8.3 mm HerstArtNr: MB-09FBR150-075-14R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 8.3 mm Minimale Kraglänge(OHN): 8.3 mm Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.015 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.03 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 2.5 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.5 mm Substrate Type: WC Stechbreite Nennmaß C: 1.5 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|O
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroCut MB -size 09
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|O
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
9 mm
Axialschneidplattenunterstützung, Ausrichtung(AXGSUP):
2
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9 mm
Eckenradius, links(REL):
0.75 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.75 mm
Funktionsbreite(WF):
7.5 mm
Funktionslänge(LF):
8.3 mm
HerstArtNr:
MB-09FBR150-075-14R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
8.3 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
8.3 mm
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.015 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.03 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
2.5 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite Nennmaß C:
1.5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.5 mm
Substrate Type:
WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.