Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520L123U3-0200-1000-CS 1125 SANDVIK COROCUT 3 Abstechplatten -CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417782_d50_0_0tl02_04.104655031.jpg
202417782_d50_0_0tl02_04.104655031.jpg
202420787_d50_0_0tl05_00.4233406199.jpg
202425833_d50_0_0tl04_00.1732941218.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520L123U3-0200-1000-CS 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     L123U3-0200-1000-CS1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L123U3-0200-1000-CS1125
520L123U3-0200-1000-CS 1125
L123U3-0200-1000-CS 1125
CoroCut® 3 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD fnx max: 0.14999999999999999 mm/r fnx min: 0.02~2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 5.0000000000000003E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL): 10 deg HerstArtNr: L123U3-0200-1000-CS 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 3 -style U Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 6.3 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CS Stechbreite, Nennmaß(CW): 2 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.1 mm vc max: 1900~260~300~60 m/min vc min: 135~170~190~32 m/min vc rec: 1500~180~215~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Stechbreite Nennmaß C: 2 mm Sorte Grad: 1125 Sortenempfehlung: P|M|K|N|S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
fnx max:
0.14999999999999999 mm/r
fnx min:
0.02~2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
5.0000000000000003E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL):
10 deg
HerstArtNr:
L123U3-0200-1000-CS 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 3 -style U
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.3 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P|M|K|N|S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CS
Stechbreite Nennmaß C:
2 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.1 mm
vc max:
1900~260~300~60 m/min
vc min:
135~170~190~32 m/min
vc rec:
1500~180~215~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.