Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421528_d50_0_0tl02_04.194728528.jpg
202421528_d50_0_0tl02_04.194728528.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202425853_d50_0_0tl04_00.2440532068.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520L123H2-0400-0503-CR 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     L123H2-0400-0503-CR2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L123H2-0400-0503-CR 2135
520L123H2-0400-0503-CR 2135
L123H2-0400-0503-CR2135
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.3 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3 mm fnx max: 0.31 mm/r fnx min: 0.10000000000000001 mm/r fnx rec: 0.17999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL): 5 deg HerstArtNr: L123H2-0400-0503-CR 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.61 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size H2 Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 23.7 mm Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CR Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 115~140~29 m/min vc min: 21~75~95 m/min vc rec: 110~24~90 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Sorte Grad: 2135 Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sortenempfehlung: M Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Eckenradius, links(REL):
0.3 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3 mm
fnx max:
0.31 mm/r
fnx min:
0.10000000000000001 mm/r
fnx rec:
0.17999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL):
5 deg
HerstArtNr:
L123H2-0400-0503-CR 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.61 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size H2
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
23.7 mm
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CR
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
115~140~29 m/min
vc min:
21~75~95 m/min
vc rec:
110~24~90 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.