Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520L123H2-0400-0501-CF 1125 SANDVIK COROCUT Abstechplatten -CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421528_d50_0_0tl02_04.194728528.jpg
202421528_d50_0_0tl02_04.194728528.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202426380_d50_0_0tl04_00.1624367488.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520L123H2-0400-0501-CF 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     L123H2-0400-0501-CF1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520L123H2-0400-0501-CF 1125
L123H2-0400-0501-CF 1125
L123H2-0400-0501-CF1125
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.15 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.15 mm fnx max: 0.25 mm/r fnx min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fnx rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL): 5 deg HerstArtNr: L123H2-0400-0501-CF 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.89 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size H2 Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 23.2 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CF Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 155~185~230~45 m/min vc min: 100~115~145~27 m/min vc rec: 120~140~170~33 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Sorte Grad: 1125 Eckenradius rechts RE: 0.15 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K Sortenempfehlung: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.15 °
Eckenradius, links(REL):
0.15 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.15 mm
fnx max:
0.25 mm/r
fnx min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fnx rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL):
5 deg
HerstArtNr:
L123H2-0400-0501-CF 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.89 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size H2
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
23.2 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P|K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CF
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
155~185~230~45 m/min
vc min:
100~115~145~27 m/min
vc rec:
120~140~170~33 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 14 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 27 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.