Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520L123E2-0200-1001-CS 1125 SANDVIK COROCUT Abstechplatten -CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421528_d50_0_0tl02_04.194728528.jpg
202421528_d50_0_0tl02_04.194728528.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202426375_d50_0_0tl04_00.122601137.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520L123E2-0200-1001-CS 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     L123E2-0200-1001-CS1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L123E2-0200-1001-CS 1125
L123E2-0200-1001-CS1125
520L123E2-0200-1001-CS 1125
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.1 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.1 mm fnx max: 0.10000000000000001 mm/r fnx min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 5.9999999999999998E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 5 deg Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL): 10 deg HerstArtNr: L123E2-0200-1001-CS 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size E2 Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 19.4 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CS Stechbreite, Nennmaß(CW): 2 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 185~230~285~55 m/min vc min: 130~155~195~37 m/min vc rec: 150~180~225~45 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 2 mm Sorte Grad: 1125 Eckenradius rechts RE: 0.1 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.1 °
Eckenradius, links(REL):
0.1 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.1 mm
fnx max:
0.10000000000000001 mm/r
fnx min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
5.9999999999999998E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
5 deg
Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL):
10 deg
HerstArtNr:
L123E2-0200-1001-CS 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size E2
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
19.4 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CS
Stechbreite Nennmaß C:
2 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
185~230~285~55 m/min
vc min:
130~155~195~37 m/min
vc rec:
150~180~225~45 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.