Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Adapter für CoroTurn® SL, schwingungsgedämpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422497_d50_0_0tl02_04.1210446873.jpg
202422497_d50_0_0tl02_04.1210446873.jpg
202424735_d50_0_0tl04_00.2759916259.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HT10-SL40D-208
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HT10SL40D208
EAN/GTIN:
     7323221808907
Suchbegriffe:
HT10SL40D208
HT10-SL40D-208
520HT10-SL40D-208
HSK Adapter für CoroTurn® SL, schwingungsgedämpftTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -T -size 100 DCONMS: 100 mm DCONWS: 40 mm Funktionslänge(LF): 208 mm HerstArtNr: HT10-SL40D-208 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 40 mm Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 176 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 208 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): SL (screw mounted) -straight -size 40 Schneidrichtung(HAND): N Vibrationsdämpfung(DPC): 1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: SL (screw mounted) -straight -size 40 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -T -size 100 Funktionslänge L: 208 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -T -size 100
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -T -size 100
DCONMS:
100 mm
DCONWS:
40 mm
Funktionslänge L:
208 mm
Funktionslänge(LF):
208 mm
HerstArtNr:
HT10-SL40D-208
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
40 mm
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
176 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
208 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
SL (screw mounted) -straight -size 40
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
SL (screw mounted) -straight -size 40
Schneidrichtung(HAND):
N
Vibrationsdämpfung(DPC):
1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.786,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.971,97*
€ 2.346,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,37*
€ 2.323,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,15*
€ 2.219,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,79*
€ 2.165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,53*
€ 2.125,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.