Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Adapter auf MDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422580_d50_0_0tl02_04.563328468.jpg
202422580_d50_0_0tl02_04.563328468.jpg
202424794_d50_0_0tl04_00.13748654.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HT06-DM25-N-050
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HT06DM25N050
EAN/GTIN:
     7323224137998
Suchbegriffe:
HT06-DM25-N-050
HT06DM25N050
520HT06-DM25-N-050
HSK Adapter auf MDITechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -T -size 63 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 63 mm DCONWS: 25 mm DFC: 48.01 mm Drehmoment(TQ): 170 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20000 1/min Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: HT06-DM25-N-050 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 62.7 mm Körperdurchmesser(BD2): 63 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 34.05 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 60 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): MDI modular drill interface -MDI-25 Standarddokument(STDLET): T Standardnummer(STDNO): ISO12164-3 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: MDI modular drill interface -MDI-25 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -T -size 63 Funktionslänge L: 50 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -T -size 63
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -T -size 63
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
63 mm
DCONWS:
25 mm
DFC:
48.01 mm
Drehmoment(TQ):
170 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20000 1/min
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
HT06-DM25-N-050
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
62.7 mm
Körperdurchmesser(BD2):
63 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
34.05 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
60 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
MDI modular drill interface -MDI-25
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
MDI modular drill interface -MDI-25
Standarddokument(STDLET):
T
Standardnummer(STDNO):
ISO12164-3
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,68*
€ 574,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,63*
€ 543,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,65*
€ 479,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.