Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Schrumpffutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422334_d50_0_0tl02_04.1130598296.jpg
202422334_d50_0_0tl02_04.1130598296.jpg
202424687_d50_0_0tl04_00.663380794.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HA10-SH16Q-S-130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HA10SH16QS130
EAN/GTIN:
     7323221191795
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893
HSK SchrumpffutterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -A -size 100 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 100 mm DCONWS: 16 mm DFC: 75.013 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12500 1/min Funktionslänge(LF): 130 mm HerstArtNr: HA10-SH16Q-S-130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 27 mm Körperdurchmesser(BD2): 34 mm Körperdurchmesser(BD3): 100 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 4.5 deg Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 44.49 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 101 mm LB3: 130 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 16 Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO12164-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 16 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -A -size 100 Funktionslänge L: 130 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -A -size 100
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -A -size 100
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
100 mm
DCONWS:
16 mm
DFC:
75.013 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12500 1/min
Funktionslänge L:
130 mm
Funktionslänge(LF):
130 mm
HerstArtNr:
HA10-SH16Q-S-130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
27 mm
Körperdurchmesser(BD2):
34 mm
Körperdurchmesser(BD3):
100 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
4.5 deg
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
44.49 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
101 mm
LB3:
130 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 16
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO12164-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: HA10-SH16Q-S-130, HA10SH16QS130, 520HA10-SH16Q-S-130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,27*
€ 554,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,03*
€ 542,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,51*
€ 492,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.