Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Adapter auf Fräsdorn mit runden Mitnehmern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421885_d50_0_0tl02_04.2385939766.jpg
202421885_d50_0_0tl02_04.2385939766.jpg
202422017_d50_0_0tl02_05.202786783.jpg
202695906_d50_0_2tl04_04.590882826.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HA06-X10-032-055
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HA06X10032055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
flächenspannfutter din 69893
HSK Adapter auf Fräsdorn mit runden MitnehmernTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -A -size 63 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 63 mm DCONWS: 10 mm DFC: 48.01 mm Drehmoment(TQ): 6.4 Nm Funktionslänge(LF): 55 mm HerstArtNr: HA06-X10-032-055 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 32 mm Körperdurchmesser(BD2): 63 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 28 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 55 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X10 Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO12164-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser DCONWS: 10 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -A -size 63 Planlaufeinstellung ADINTW: Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X10 Länge Körperdurchmesser 1 LB: 28 mm Funktionsdurchmesser DFC: 48.01 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -A -size 63
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -A -size 63
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
10 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
63 mm
DCONWS:
10 mm
DFC:
48.01 mm
Drehmoment(TQ):
6.4 Nm
Funktionsdurchmesser DFC:
48.01 mm
Funktionslänge(LF):
55 mm
HerstArtNr:
HA06-X10-032-055
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
32 mm
Körperdurchmesser(BD2):
63 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
28 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
28 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
55 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X10
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Arbor -Coromant disc mill (4 bolts) -metric: X10
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO12164-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: HA06X10032055, HA06-X10-032-055, 520HA06-X10-032-055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,29*
€ 466,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.