Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK Schrumpffutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422334_d50_0_0tl02_04.1130598296.jpg
202422334_d50_0_0tl02_04.1130598296.jpg
202424687_d50_0_0tl04_00.663380794.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HA06-SH32Q-S-120
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HA06SH32QS120
EAN/GTIN:
     7323221191634
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893
HSK SchrumpffutterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): HSK -A -size 63 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 63 mm DCONWS: 32 mm DFC: 48.01 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20500 1/min Funktionslänge(LF): 120 mm HerstArtNr: HA06-SH32Q-S-120 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 44 mm Körperdurchmesser(BD2): 53 mm Körperdurchmesser(BD3): 63 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 4.5 deg Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 57.21 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 94 mm LB3: 120 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 32 Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO12164-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 32 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: HSK -A -size 63 Funktionslänge L: 120 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
HSK -A -size 63
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
HSK -A -size 63
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
63 mm
DCONWS:
32 mm
DFC:
48.01 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20500 1/min
Funktionslänge L:
120 mm
Funktionslänge(LF):
120 mm
HerstArtNr:
HA06-SH32Q-S-120
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
44 mm
Körperdurchmesser(BD2):
53 mm
Körperdurchmesser(BD3):
63 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
4.5 deg
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
57.21 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
94 mm
LB3:
120 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 32
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Cylindrical clamping (shrink fit) -metric: 32
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO12164-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520HA06-SH32Q-S-120, HA06SH32QS120, HA06-SH32Q-S-120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.