Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520DNGN 15 07 08T01020 670 SANDVIK T-MAX Keramik-Wendeplatten, rhombisch 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422355_d50_0_0tl02_04.3493441816.jpg
202422355_d50_0_0tl02_04.3493441816.jpg
202425437_d50_0_0tl04_00.3427126267.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DNGN 15 07 08T01020 670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DNGN150708T01020670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DNGN150708T01020670
DNGN 15 07 08T01020 670
520DNGN 15 07 08T01020 670
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.7938 mm Schneidenlänge begrenzt L: 14.7038 Sorte Grad: 670 Schneidkantenhöhe: 7.9375 mm
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0.7938 mm
Schneidenlänge begrenzt L:
14.7038
Schneidkantenhöhe:
7.9375 mm
Sorte Grad:
670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.