Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® Verlängerung mit Schnellwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421976_d50_0_0tl02_04.2057448210.jpg
202421976_d50_0_0tl02_04.2057448210.jpg
203066118_d50_0_0tl04_04.3914637481.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C8-QC-C8-145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C8QCC8145
EAN/GTIN:
     7323220344642
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen PSC
Fräserhülsen PSC
Zwischenhülsen PSC
einsatzhülsen psc
Coromant Capto® Verlängerung mit SchnellwechselTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 80 mm DCONWS: 80 mm DFCCSW: 55 mm DFCMCS: 55 mm Drehmoment(TQ): 130 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 14000 1/min Funktionslänge(LF): 145 mm HerstArtNr: C8-QC-C8-145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 80 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 145 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (segment clamping) -size C8 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Aufnahmedurchmesser: 80 mm Funktionslänge L: 145 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 80 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (segment clamping) -size C8
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Aufnahmedurchmesser:
80 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
80 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
80 mm
DCONWS:
80 mm
DFCCSW:
55 mm
DFCMCS:
55 mm
Drehmoment(TQ):
130 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
14000 1/min
Funktionslänge L:
145 mm
Funktionslänge(LF):
145 mm
HerstArtNr:
C8-QC-C8-145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
80 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
145 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (segment clamping) -size C8
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant Capto (segment clamping) -size C8
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520C8-QC-C8-145, C8QCC8145, C8-QC-C8-145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,07*
€ 735,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,85*
€ 716,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,96*
€ 653,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.