Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® mit rechteckigem Schaftadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419670_d50_0_0tl02_04.2059158665.jpg
202419670_d50_0_0tl02_04.2059158665.jpg
202423497_d50_0_0tl04_00.3770265994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C8-ASHA-075-25HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C8ASHA07525HP
EAN/GTIN:
     7323221216696
Suchbegriffe:
520C8-ASHA-075-25HP
C8-ASHA-075-25HP
C8ASHA07525HP
Coromant Capto® mit rechteckigem SchaftadapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 DCONMS: 80 mm Funktionsbreite(WF): 38 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 50 mm Gesamtbreite(OAW): 80 mm Gesamthöhe(OAH): 86 mm HerstArtNr: C8-ASHA-075-25HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperanschlussdurchmesser, max.(DIX): 103 mm Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kraglänge(LPR): 75 mm Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 6: decentral exit with nozzles, adjustable Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 50 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Radialbreite(RADW): 38 mm Radialhöhe(RADH): 46 mm Schneidrichtung(HAND): N Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Aufnahmedurchmesser: 80 mm Funktionslänge L: 50 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Rectangular shank -metric: 25 x 25
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Aufnahmedurchmesser:
80 mm
DCONMS:
80 mm
Funktionsbreite(WF):
38 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
Gesamtbreite(OAW):
80 mm
Gesamthöhe(OAH):
86 mm
HerstArtNr:
C8-ASHA-075-25HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperanschlussdurchmesser, max.(DIX):
103 mm
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kraglänge(LPR):
75 mm
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
6: decentral exit with nozzles, adjustable
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
50 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Radialbreite(RADW):
38 mm
Radialhöhe(RADH):
46 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,16*
€ 926,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,45*
€ 904,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,32*
€ 860,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,97*
€ 831,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,00*
€ 797,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.