Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-391.21-32 095 SANDVIK COROMANT CAPTO-Whistle Notsch Aufnahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418595_d50_0_0tl02_04.552787890.jpg
202418595_d50_0_0tl02_04.552787890.jpg
202660689_d50_0_1tl04_04.2842418019.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-391.21-32 095
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C63912132095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6-391.21-32 095
C63912132095
520C6-391.21-32 095
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 95 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 32 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Whistle Notch -metric: 32
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
32 mm
Funktionslänge L:
95 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Whistle Notch -metric: 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.