Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C6-391.21-16 080 SANDVIK COROMANT CAPTO-Whistle Notsch Aufnahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418667_d50_0_0tl02_04.2672921424.jpg
202418667_d50_0_0tl02_04.2672921424.jpg
202660681_d50_0_1tl04_04.883953105.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-391.21-16 080
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C63912116080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C6-391.21-16 080
520C6-391.21-16 080
C63912116080
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 80 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 16 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Whistle Notch -metric: 16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
16 mm
Funktionslänge L:
80 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Whistle Notch -metric: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,18*
€ 413,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.