Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® auf ER Spannzangenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419032_d50_0_0tl02_04.3497684030.jpg
202419032_d50_0_0tl02_04.3497684030.jpg
202424467_d50_0_0tl04_00.3658851850.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C4-391.14-16 035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C43911416035
EAN/GTIN:
     7323223649133
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Coromant Capto® auf ER SpannzangenfutterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (segment clamping only) -size C4 DCONMS: 40 mm DCONWS: 17 mm DFCCSW: 16 mm DFCMCS: 28 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 39000 1/min Funktionslänge(LF): 24 mm HerstArtNr: C4-391.14-16 035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 28 mm Körperdurchmesser(BD2): 40 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 26.6 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 34.6 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): ER collet (DIN6499-B) -ER16 Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (segment clamping only) -size C4 Planlaufeinstellung ADINTW: ER collet (DIN6499-B) -ER16 Aufnahmedurchmesser: 40 mm Länge Körperdurchmesser 1 L: 26.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (segment clamping only) -size C4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (segment clamping only) -size C4
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
DCONMS:
40 mm
DCONWS:
17 mm
DFCCSW:
16 mm
DFCMCS:
28 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
39000 1/min
Funktionslänge(LF):
24 mm
HerstArtNr:
C4-391.14-16 035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
28 mm
Körperdurchmesser(BD2):
40 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1 L:
26.6 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
26.6 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
34.6 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
ER collet (DIN6499-B) -ER16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
ER collet (DIN6499-B) -ER16
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, 520C4-391.14-16 035, C43911416035, C4-391.14-16 035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.