Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-SVJBL-22040-11 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX U Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419943_d50_0_0tl02_04.1922143200.jpg
202419943_d50_0_0tl02_04.1922143200.jpg
202420778_d50_0_0tl05_00.3437124088.jpg
202662037_d50_0_1tl04_04.1897435896.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-SVJBL-22040-11
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3SVJBL2204011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C3-SVJBL-22040-11
520C3-SVJBL-22040-11
C3SVJBL2204011
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Maximale Kraglänge OH: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.