Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-SCLCR-22040-12 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX U Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419936_d50_0_0tl02_04.821872039.jpg
202419936_d50_0_0tl02_04.821872039.jpg
202420717_d50_0_0tl05_00.1182542879.jpg
202661711_d50_0_1tl04_04.46336301.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-SCLCR-22040-12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3SCLCR2204012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C3SCLCR2204012
C3-SCLCR-22040-12
520C3-SCLCR-22040-12
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Maximale Kraglänge OH: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 120408
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 120408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.