Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-MTJNR-22040-16 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420772_d50_0_0tl05_00.2613836230.jpg
202420772_d50_0_0tl05_00.2613836230.jpg
202421272_d50_0_0tl02_04.3027520267.jpg
202424092_d50_0_0tl04_00.3777718843.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-MTJNR-22040-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3MTJNR2204016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C3-MTJNR-22040-16
C3MTJNR2204016
520C3-MTJNR-22040-16
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Maximale Kraglänge OH: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TNMG 160408
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TNMG 160408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.