Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-DWLNL-22040-06 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163073_d50_0_4tl04_04.3767278710.jpg
202163073_d50_0_4tl04_04.3767278710.jpg
202420743_d50_0_0tl05_00.2243051619.jpg
202421269_d50_0_0tl02_04.433869805.jpg
202421270_d50_0_0tl02_05.1138365495.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-DWLNL-22040-06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3DWLNL2204006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C3-DWLNL-22040-06
520C3-DWLNL-22040-06
C3DWLNL2204006
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Maximale Kraglänge OH: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: WNMG 060408
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
WNMG 060408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.