Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-DTJNL-22040-16 SANDVIK COROMANT CAPTO-Schneidkopf T-MAX P Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202163071_d50_0_5tl04_04.2984715925.jpg
202163071_d50_0_5tl04_04.2984715925.jpg
202421146_d50_0_0tl05_00.1203380264.jpg
202421263_d50_0_0tl02_05.1940511331.jpg
202421265_d50_0_0tl02_04.3404361222.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-DTJNL-22040-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3DTJNL2204016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520C3-DTJNL-22040-16
C3-DTJNL-22040-16
C3DTJNL2204016
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Maximale Kraglänge OH: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TNMG 160408
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TNMG 160408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.