Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C3-266LFG-22040-16 SANDVIK Coromant Capto-Schneidkopf CoroThread 266 Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420602_d50_0_0tl02_04.440513671.jpg
202420602_d50_0_0tl02_04.440513671.jpg
202420958_d50_0_0tl02_07.1531834636.jpg
202422870_d50_0_0tl05_00.1611220195.jpg
202647578_d50_0_1tl04_04.384014058.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C3-266LFG-22040-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C3266LFG2204016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C3-266LFG-22040-16
C3266LFG2204016
520C3-266LFG-22040-16
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Aufnahmedurchmesser: 32 mm Maximale Kraglänge OH: 40 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC)
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Maximale Kraglänge OH:
40 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroThread -external size 16 (266.LG-16/254LG-16CC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.