Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520C10-391.02-32 085 SANDVIK COROMANT CAPTO-Zwischenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418654_d50_0_0tl02_04.1273382009.jpg
202418654_d50_0_0tl02_04.1273382009.jpg
203064309_d50_0_0tl04_04.3492741656.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C10-391.02-32 085
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C103910232085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C103910232085
C10-391.02-32 085
520C10-391.02-32 085
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C10 Aufnahmedurchmesser: 100 mm Funktionslänge L: 85 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 32 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (bolt clamping) -size C3
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C10
Aufnahmedurchmesser:
100 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
32 mm
Funktionslänge L:
85 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (bolt clamping) -size C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,72*
€ 473,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,66*
€ 449,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,52*
€ 431,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.