Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520930-BB40-P-12-195 SANDVIK COROCHUCK 930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421832_d50_0_0tl02_04.832479280.jpg
202421832_d50_0_0tl02_04.832479280.jpg
202630327_d50_0_1tl04_04.3524236471.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520930-BB40-P-12-195
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     930BB40P12195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520930-BB40-P-12-195
930-BB40-P-12-195
930BB40P12195
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: BIG+/MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40 Planlaufeinstellung ADINTW: Hydraulic Membrane chuck -metric: 12 Länge Körperdurchmesser 1 L: 22 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
BIG+/MAS-BT403 -AD/B central/flange coolant - BT40
Länge Körperdurchmesser 1 L:
22 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Hydraulic Membrane chuck -metric: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,03*
€ 1.047,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,47*
€ 1.025,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,70*
€ 968,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,69*
€ 934,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,95*
€ 891,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.