Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202957232_d50_0_0tl04_00.999156920.jpg
202957232_d50_0_0tl04_00.999156920.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520620-20 H10
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     620-20H10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
620-20H10
620-20 H10
520620-20 H10
AbstreiferTechnische Eigenschaften: HerstArtNr: 620-20 H10 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 7060 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Sorte(Grade): H10 Substrate Type: WC Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
HerstArtNr:
620-20 H10
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
7060
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Sorte(Grade):
H10
Substrate Type:
WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.