Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520570-32R151.21-32-40 SANDVIK Q-CUT Modular-Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420456_d50_0_0tl02_04.4158591355.jpg
202420456_d50_0_0tl02_04.4158591355.jpg
202422902_d50_0_0tl05_00.3557347575.jpg
202649978_d50_0_1tl04_04.510792374.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520570-32R151.21-32-40
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     57032R151213240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
57032R151213240
570-32R151.21-32-40
520570-32R151.21-32-40
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: SL head (screw mounted) -size 32 Schnitttiefe max CD: 32 mm Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionsbreite W: 49.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
SL head (screw mounted) -size 32
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Funktionsbreite W:
49.6 mm
Schnitttiefe max CD:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.