Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520391.60A-OZ J443 SANDVIK ORTLIEB-Spannzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202427331_d50_0_0tl04_00.3223960455.jpg
202427331_d50_0_0tl04_00.3223960455.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520391.60A-OZ J443
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     39160AOZJ443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6345 Spannzange
Mehrbereichsspannzange
Spannzangen DIN 6345
DIN 6388
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Collet DIN6345 (Rubberflex) -size J44x Planlaufeinstellung ADINTW: Tap shank clamping (Rubberflex) -metric: 2.8-7.0 (J44x) Aufnahmedurchmesser: 28 mm Gesamtlänge: 16 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Collet DIN6345 (Rubberflex) -size J44x
Aufnahmedurchmesser:
28 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Tap shank clamping (Rubberflex) -metric: 2.8-7.0 (J44x)
Weitere Suchbegriffe: DIN 6388 Spannzange, OZ Spannzangen, Spannzange DIN ISO 10897, Spannzangen DIN 6388, Spannzangen OZ, din 6388, 39160AOZJ443, 391.60A-OZ J443, 520391.60A-OZ J443
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.