Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420641_d50_0_0tl02_04.2802974198.jpg
202420641_d50_0_0tl02_04.2802974198.jpg
202422878_d50_0_0tl05_00.4258435665.jpg
202424991_d50_0_0tl04_00.3773392177.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520254LG-22CC01-315 1135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     254LG-22CC01-3151135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520254LG-22CC01-315 1135
254LG-22CC01-315 1135
254LG-22CC01-3151135
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.15 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.15 mm HerstArtNr: 254LG-22CC01-315 1135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.13 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroThread 266/254 -circlip size 22L Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 2.2 mm Sorte(Grade): 1135 Stechbreite, Nennmaß(CW): 3.15 mm Substrate Type: WC Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.08 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.05 mm Stechbreite Nennmaß C: 3.15 mm Eckenradius rechts RE: 0.15 ° Sorte Grad: 1135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S Sortenempfehlung: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.15 °
Eckenradius, links(REL):
0.15 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.15 mm
HerstArtNr:
254LG-22CC01-315 1135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.13 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroThread 266/254 -circlip size 22L
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
2.2 mm
Sorte Grad:
1135
Sorte(Grade):
1135
Sortenempfehlung:
P|M|K|N|S
Stechbreite Nennmaß C:
3.15 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3.15 mm
Substrate Type:
WC
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.08 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.05 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 27 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.