Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420641_d50_0_0tl02_04.2802974198.jpg
202420641_d50_0_0tl02_04.2802974198.jpg
202422878_d50_0_0tl05_00.4258435665.jpg
202424991_d50_0_0tl04_00.3773392177.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520254LG-16CC01-110 1135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     254LG-16CC01-1101135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520254LG-16CC01-110 1135
254LG-16CC01-110 1135
254LG-16CC01-1101135
CoroThread® 266 Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.08 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.08 mm HerstArtNr: 254LG-16CC01-110 1135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.13 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroThread 266/254 -circlip size 16L Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 1.3 mm Sorte(Grade): 1135 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.1 mm Substrate Type: WC Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.08 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.05 mm Stechbreite Nennmaß C: 1.1 mm Eckenradius rechts RE: 0.08 ° Sorte Grad: 1135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S Sortenempfehlung: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.08 °
Eckenradius, links(REL):
0.08 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.08 mm
HerstArtNr:
254LG-16CC01-110 1135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.13 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroThread 266/254 -circlip size 16L
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
1.3 mm
Sorte Grad:
1135
Sorte(Grade):
1135
Sortenempfehlung:
P|M|K|N|S
Stechbreite Nennmaß C:
1.1 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.1 mm
Substrate Type:
WC
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.08 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.05 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.