Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88913 M16X50 GAL VZ 10.9 Sechskant-Flanschschraube mit Sperr-Rippen, Ripp,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88913_AK.JPG
R88913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88913 M16X50 GAL VZ 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88913 M16X50 GAL VZ 10.9
EAN/GTIN:
     4043952688434
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
Artikel 88913 100 RIPP galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen, Flansch, Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: RIPP Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88913 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 100
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
RIPP
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88913
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
100
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube m16, sicherungsschraube, sperrzahnschraube reyher, 501R88913 M16X50 GAL VZ 10.9, R88913 M16X50 GAL VZ 10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,9932*
€ 1,334*
Lager 8670
650
50
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,35*
5 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 1,2341*
€ 1,5564*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,2578*
€ 1,5778*
1 Tag
665
50
€ 5,59*
ab € 1,2692*
€ 1,5892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.