Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 5X80/61-T25 GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, T, Ruko,5x80/61-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88093_T_AK.JPG
R88093_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 5X80/61-T25 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 5X80/61-T25 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530166396
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 80/61-T20 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Ruko-T Länge: 80.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Ruko-T
Länge:
80.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0696*
€ 0,108*
3 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,087*
€ 0,1219*
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1078*
€ 0,1478*
8 Tage
200
100
€ 6,99*
ab € 0,1106*
€ 0,1506*
7 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,109*
€ 0,1534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SPAX International
0201010500805
ab € 0,1061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.