Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R82044 M16 FEUER VZ Lindapter-Ausgleichscheiben, Stahl, AF-P2,AF M 16 P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R82044_AK.JPG
R82044_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R82044 M16 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R82044 M16 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     5051324000097
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Artikel 82044 Stahl AF-P 2 feuerverzinkt LINDAPTER-Ausgleichsscheiben AF-P 2, Dicke = 10 mm - Abmessung: AF M 16 P2 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: AF-P 2 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 82044 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
AF-P 2
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
82044
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501R82044 M16 FEUER VZ, R82044 M16 FEUER VZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1858*
€ 4,9958*
Lager 8670
185
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,00*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,579*
€ 5,149*
6 Tage
260
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,7061*
€ 5,3628*
3 Tage
182
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,8009*
€ 5,4509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.