Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R82011 M24 GAL VZ Lindapter-Ausgleichscheiben, Stahl, M 24 / 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R82011_AK.JPG
R82011_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R82011 M24 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R82011 M24 GAL VZ
EAN/GTIN:
     5051324002350
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Artikel 82011 Stahl CW galvanisch verzinkt LINDAPTER-Ausgleichscheiben CW - Abmessung: M 24 / 4,0 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: CW Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 82011 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
CW
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
82011
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501R82011 M24 GAL VZ, R82011 M24 GAL VZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8125*
€ 2,1925*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,00*
ab € 2,6101*
€ 3,7901*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3977*
€ 3,8586*
Lager 8670
72
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,6725*
€ 3,8625*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,6777*
€ 3,9343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,8625*
€ 4,59638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5825*
€ 4,26318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4425*
€ 4,09658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2625*
€ 3,88238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1525*
€ 3,75148
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6725*
€ 3,18028
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.