Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8676 M24X2X80 8.8 Sechskantschrauben, 8.8, M 24x2x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08676_AK.JPG
I08676_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8676 M24X2X80 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8676 M24X2X80 8.8
EAN/GTIN:
     4043952573884
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 80 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: ISO Normnummer: 8676 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8676
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,9492*
€ 2,5544*
Lager 8670
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,1275*
€ 2,6975*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,4437*
€ 3,0537*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,356*
€ 3,056*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,49*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6975*
€ 3,21003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6375*
€ 3,13863
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4875*
€ 2,96013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3975*
€ 2,85303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3175*
€ 2,75783
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,1275*
€ 2,53173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.