| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO7093 10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO7093 10 EAN/GTIN: 4043952505601 |
| |
|
| | |
| ISO 7093-1 Stahl 200 HV Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 7093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl 200 HV Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | ISO | Normnummer: | 7093 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Stahl 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 9021 reyher, din 9021, din 9021 10.9, 501ISO7093 10, ISO7093 10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0573* | € 0,0822* | | | | Lager 8670 | | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0632* | € 0,0857* | | | | | | 13 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0779* | € 0,1045* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,1176* | € 0,1548* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,121* | € 0,157* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|