Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO7090 5 A2 Flache Scheiben mit Fase, A2, 200HV, 5/5,3 x10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I07090_AK.JPG
I07090_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO7090 5 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO7090 5 A2
EAN/GTIN:
     4043952505397
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 7090 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 200 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
7090
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00405*
€ 0,00627*
Lager 8670
2000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00509*
€ 0,0072*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00539*
€ 0,0076*
5 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0148*
1 Tag
1400
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0111*
€ 0,0153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00686*
€ 0,00816
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00637*
€ 0,00758
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00599*
€ 0,00713
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.