Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M8X80 GAL VZ 5.6 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 5.6, M 8x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M8X80 GAL VZ 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M8X80 GAL VZ 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: AD W7 Länge: 80.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
AD W7
Länge:
80.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933, 501ISO4017 M8X80 GAL VZ 5.6, ISO4017 M8X80 GAL VZ 5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.