Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M7X45 8.8 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, 8.8, M 7x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M7X45 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M7X45 8.8
EAN/GTIN:
     4043952442852
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 7 x 45 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 7.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0875*
4 Tage
1200
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0624*
€ 0,0875*
2 Tage
1120
200
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0832*
€ 0,1124*
5 Tage
1600
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0807*
€ 0,1125*
7 Tage
1600
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.