Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M4X10 MS Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, Messing, M 4x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M4X10 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M4X10 MS
EAN/GTIN:
     4043952440834
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,0431*
€ 0,0656*
5 Tage
4200
100
€ 5,99*
ab € 0,0467*
€ 0,0675*
1 Tag
2940
100
€ 5,59*
ab € 0,0481*
€ 0,0688*
6 Tage
4200
100
€ 7,99*
ab € 0,0505*
€ 0,0719*
Lager 8670
3000
100
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.