Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M36X90 GAL VZ 10.9 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 10.9, M 36x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M36X90 GAL VZ 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M36X90 GAL VZ 10.9
EAN/GTIN:
     4043952764923
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 90 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 36.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 90.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
90.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
18
10
€ 4,90*
ab € 6,6775*
€ 8,5475*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 6,1707*
€ 9,1676*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 7,0538*
€ 9,9735*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 7,2027*
€ 10,1427*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,60*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,5475*
€ 10,17153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1775*
€ 9,73123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6775*
€ 7,94623
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.