Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M18X55 10.9 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, 10.9, M 18 x 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M18X55 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M18X55 10.9
EAN/GTIN:
     4043952434390
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 55 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,5339*
€ 0,7766*
Lager 8670
100
25
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7825*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,724*
€ 0,984*
6 Tage
100
25
€ 5,99*
ab € 0,7315*
€ 0,9887*
2 Tage
70
25
€ 5,59*
ab € 0,7521*
€ 1,0021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.