Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M16X60 MS Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, Messing, M 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M16X60 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M16X60 MS
EAN/GTIN:
     4043952441749
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 2,851*
€ 3,926*
Lager 8670
80
10
€ 4,90*
ab € 3,0975*
€ 3,9975*
6 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 3,4556*
€ 4,4898*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,5432*
€ 4,5732*
3 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 3,5332*
€ 4,5732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9975*
€ 4,75703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9875*
€ 4,74513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8075*
€ 4,53093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6275*
€ 4,31673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4875*
€ 4,15013
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0975*
€ 3,68603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.