Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M12X60 12.9 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, 12.9, M 16x60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M12X60 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M12X60 12.9
EAN/GTIN:
     4043952437193
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6137*
€ 0,8214*
Lager 8670
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,83*
4 Tage
720
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6824*
€ 0,8424*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6939*
€ 0,8539*
5 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6716*
€ 0,8716*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.