| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4016 M16X140 FEUER VZ 4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4016 M16X140 FEUER VZ 4 EAN/GTIN: 4043952119006 |
| |
|
| | |
| 501ISO4016 M16X140 FEUER VZ 4 Sechskantschrauben, feuerverzinkt, Mu, 4.6, M 16x140 - Sechskantschrauben, feuerverzinkt, Mu, 4.6, M 16x140 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, din 601 m16, ISO4016 M16X140 FEUER VZ 4, 501ISO4016 M16X140 FEUER VZ 4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,0126* | € 1,3946* | | | | Lager 8670 | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,095* | € 1,425* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,0273* | € 1,4792* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2887* | € 1,6714* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,3033* | € 1,6833* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|