Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M16X300 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, 10.9, M 16x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M16X300 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M16X300 10.9
EAN/GTIN:
     4043952397794
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 300.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
300.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,2775*
€ 3,2375*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,1028*
€ 3,2818*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,8816*
€ 4,1616*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,0261*
€ 4,416*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,25*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2375*
€ 3,85263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1475*
€ 3,74553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9775*
€ 3,54323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8475*
€ 3,38853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2775*
€ 2,71023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.