Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M10X110 5.6 Sechskantschrauben, 5.6, AD W7/TRD 106, M 10x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M10X110 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M10X110 5.6
EAN/GTIN:
     4043952402719
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: AD W7 Länge: 110.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
AD W7
Länge:
110.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,2238*
€ 0,3171*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2206*
€ 0,334*
6 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 0,2439*
€ 0,3363*
Lager 8670
150
50
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3375*
3 Tage
140
50
€ 5,59*
ab € 0,2507*
€ 0,3407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.