Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO14586 C 4,8X100 GAL VZ Senkkopf-Blechschraube, Stahl gehärtet, 4,8x100 -C-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I14586_C_AK.JPG
I14586_C_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO14586 C 4,8X100 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO14586 C 4,8X100 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952767641
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8x100 -C VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.80 Form: Form C Länge: 100.00 Normart: ISO Normnummer: 14586 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl, geh.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.80
Form:
Form C
Länge:
100.00
Normart:
ISO
Normnummer:
14586
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, ISO14586 C 4,8X100 GAL VZ, 501ISO14586 C 4,8X100 GAL VZ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0661*
€ 0,094*
Lager 8670
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 7,23*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,33*
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 7,67*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,77*
€ 8,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.